Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Sondergröße, Polystyrol, VE 50 Stk, LxBxH 130 x 115 x 50 mm, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten, Sondergröße
Einsatzkasten, Sondergröße
Einsatzkasten, Sondergröße
Artikel-Nr.:
     103-123282
Herst.-Nr.:
     11111 01 13
EAN/GTIN:
     4031022063649
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
Einsatzkasten, Sondergröße, Polystyrol, VE 50 Stk, LxBxH 130 x 115 x 50 mm, grün.

Aus hochschlagfestem lebensmittelechtem Polystyrol.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen. Verpackungseinheit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
130 mm
Außenbreite:
115 mm
Außenhöhe:
50 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten grün, 123282 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,10*
€ 90,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,70*
€ 85,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.