Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Sondergröße, Polystyrol, VE 50 Stk, LxBxH 108 x 49 x 63 mm, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten, Sondergröße
Einsatzkasten, Sondergröße
Einsatzkasten, Sondergröße
Artikel-Nr.:
     103-123274
Herst.-Nr.:
     11240 01 15
EAN/GTIN:
     4031022026682
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen lakape
einsatz kasten
Einsatzkasten, Sondergröße, Polystyrol, VE 50 Stk, LxBxH 108 x 49 x 63 mm, grau.

Aus hochschlagfestem lebensmittelechtem Polystyrol.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen. Verpackungseinheit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
108 mm
Außenbreite:
49 mm
Außenhöhe:
63 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 123274 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 50,68*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 51,29*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 69,75*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 57,29*
€ 71,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.