Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Polypropylen, Höhe 80 mm, LxB 346 x 273 mm, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten, Polypropylen
Einsatzkasten, Polypropylen
Einsatzkasten, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-123266
Herst.-Nr.:
     99602 02 26
EAN/GTIN:
     4031022064059
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Einsatzkasten, Polypropylen, Höhe 80 mm, LxB 346 x 273 mm, VE 4 Stk.

Aus hochschlagfestem, lebensmittelechtem Polypropylen. Leichte Entnahme durch angeschrägten Griffbereich. Stapelbar. Rippenboden.

Staubdeckel und Trennwände (VE 25 Stück) als Zubehör.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
346 mm
Außenbreite:
273 mm
Außenhöhe:
80 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, einsatzkasten stapelbehälter höhe 80mm, einsatzkasten stapelbehälter, la-ka-pe eurobehälter, 123266 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 27,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 33,02*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 49,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,8525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.