Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugkissen, Ausführung universal, 400 x 400 mm, VE 16 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Artikel-Nr.:
     103-123230
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     GC1
EAN/GTIN:
     4260589110859
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung universal, 400 x 400 mm, VE 16 Stk.

Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf).
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
110 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
8 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Absorptionsfassauflage, Bindevlies-Fassabdeckung, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies polster, öl aufsaugtuch, universal bindevlies, 123230 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,93*
€ 93,84*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 94,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 97,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 97,75*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,30*
€ 99,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.