Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Bindevlies, Tücher 500 x 400 mm, VE 100 Stk, für Öl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PRO Bindevlies
PRO Bindevlies
PRO Bindevlies
PRO Bindevlies
PRO Bindevlies
Artikel-Nr.:
     103-123202
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     BP221-D
EAN/GTIN:
     4260589113317
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
PRO Bindevlies, Tücher 500 x 400 mm, VE 100 Stk, für Öl.

Im Spenderkarton. 3-lagig - für dauerhaft starke Beanspruchung und fusselfreie Anwendungen z.B. bei der Teilereinigung - beidseitig abriebfest verstärkt, fusselfrei, glatt, strapazierfähig, hochsaugfähig, reißfest. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.

Für dauerhaft starke Beanspruchung und fusselfreie Anwendungen, z.B. bei der Teilereinigung. Oben und unten verstärkt - beidseitig abriebfest, fusselfrei und glatt, sehr strapazierfähig, hochsaugfähig, reißfest. Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc. Tücher mittig perforiert. Verpackungseinheit 100 Stück.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Bindung:
80 l/VE
Farbe:
blau
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 123202 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,63*
€ 168,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,46*
€ 163,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,43*
€ 155,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,85*
€ 145,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,68*
€ 131,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.