Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstofftank CUBE, Outdoor Premium, mit Klappdeckel, Volumen 2500 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Artikel-Nr.:
     103-123167
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10424
EAN/GTIN:
     4052886327425
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
schmierstofftank chemowerk
öltank
Schmierstofftank CUBE, Outdoor Premium, mit Klappdeckel, Volumen 2500 l.

Mit Klappdeckel - zugelassen zur Aufstellung im Freien. Für Frischöl. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510. Komplett mit montiertem Zubehör. Eingebaute Elektropumpe, Durchflussmengenzähler, Zapfpistole / -Halter, Schlauchaufroller, Befüllschlauch.

Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger. Elektrozahnradpumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar (nicht eichfähig), max. Förderdruck von 12 bar, für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140. Schlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Entnahmeleitung.

10 Jahre Garantie auf den Tank.
Weitere Informationen:
Volumen:
2500 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
260 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: öltank 2500l, CEMO, 123167 49, Altöltank, Altöltanks, Frischöltank, Frischöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertank, Lagertanks, Öllagertank, Öllagertanks, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.405,70*
€ 4.523,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.406,20*
€ 4.523,58*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.422,47*
€ 4.543,34*
€ 4,95*
ab € 5.686,07*
€ 5.803,45*
Frei Haus
ab € 5.670,38*
€ 5.803,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.523,08*
€ 5.382,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.491,06*
€ 5.344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.427,04*
€ 5.268,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.405,70*
€ 5.242,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.