Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtrennwand, Vollwandelement, pro m².


Menge:  m²  
Produktinformationen
Systemtrennwand
Systemtrennwand
Systemtrennwand
Systemtrennwand
Systemtrennwand
Artikel-Nr.:
     103-123133
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     125060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Systemtrennwand, Vollwandelement, pro m².

Rastermaß objektbezogen. Für Büro und Verwaltung. Kurze Bauzeit durch hohen Vorfertigungsgrad. Harte und widerstandsfähige Trennwandoberfläche. Mehrmalige Montage und Demontage möglich.

Verzinkte Unterkonstruktion 56 mm stark mit horizontalen Aussteifungen, Systemlochungen in den Stützen zur Durchführung von Kabeln und Leitungen. Bodenprofil Standardmäßig mit Kunststoffsockel, Stahlsockel auf Anfrage möglich. Beplankung Mit 2 x 13 mm melaminharzbeschichteten Spanplatten, alternativ pulverbeschichtetes Stahlblech oder Tauridbeschichtung auf Gipskartonträgerplatten. Abdeckprofile Aus verzinkten Hutprofilen mit PVC-Abdeckleisten oder pulverbeschichtet.

Weitere RAL-Farbtöne, Glasarten und Oberflächen auf Anfrage. Farbauswahl Vollwandelemente erhalten Sie wahlweise in Reinweiß RAL 9010 oder in Lichtgrau RAL 7035. Für Sockel, Ecken, Türzargen, Profile und Rahmen der Glaswandelemente stehen sechs Standardfarben zur Wahl. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschten Farben an. Schalldämmwert Vollwand- und Glaswandelemente bis 40 dB. Schalldämmwerte sind Laborwerte, je mehr Glaselemente enthalten sind, desto geringer wird der Schalldämmwert.
Weitere Informationen:
Brüstungshöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 123133 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,05*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 203,88*
€ 242,62
pro m²
ab 2 m²
€ 200,59*
€ 238,70
pro m²
ab 5 m²
€ 190,84*
€ 227,10
pro m²
ab 10 m²
€ 188,28*
€ 224,05
pro m²
ab 500 m²
€ 163,05*
€ 194,03
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.