Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil, BxH 1400 x 2000 mm, mit ISO Norm, dunkelgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil
Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123074
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     5.700.01.140
EAN/GTIN:
     4061753050113
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil, BxH 1400 x 2000 mm, mit ISO Norm, dunkelgrün.

Spritz-, Funken- und Schweißerschutz nach ISO EN 25980. Schweißerschutz. Stahlrohrgestell mit praktischer Steck- / Klemmverbindung.

Feste Folienbespannung (0,4 mm) zwischen oberem und unterem Rohr. Alle Metallteile verzinkt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0.4 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: schweissschutzwand t75, schweißerschutzwand, 123074 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzschirm, Schweißerschutzschirme, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.