Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, transparent, BxH 3700 x 2100 mm, 3-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzwand, mobil
Schutzwand, mobil
Schutzwand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123073
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.123.01.370
EAN/GTIN:
     4061753050106
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, transparent, BxH 3700 x 2100 mm, 3-teilig.

Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit Lamellen, 300 x 2 mm.

Bitte beachten *Das transparente Material entspricht nicht der Norm ISO EN 25980.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
2100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
3700 mm
Gestellmaterial:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
transparent*
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand klar, schweißerschutzwand, lamellen schweißerschutzwand, 123073 49, Schutz, Wand, Wände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,27*
€ 1.035,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,94*
€ 1.009,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,04*
€ 972,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,88*
€ 948,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,71*
€ 917,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.