Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand PREMIUM, mobil ,mit Lamellenvorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißer-Schutzwand PREMIUM, mobil
Schweißer-Schutzwand PREMIUM, mobil
Schweißer-Schutzwand PREMIUM, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123071
Hersteller:
     QUIPO
Herst.-Nr.:
     123071
EAN/GTIN:
     4061753050090
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand PREMIUM, mobil, mit Lamellenvorhang, rot, BxH 3700 x 2100 mm, 3-teilig.

Flexible Abschirmung von Arbeitsplätzen. Spritz-, Funken- und Schweißerschutz nach ISO EN 25980.

Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit Lamellen, 300 x 2 mm.

Bitte beachten *Das transparente Material entspricht nicht der Norm ISO EN 25980.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
2100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
3700 mm
Gestellmaterial:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: lamellen schweißerschutzwand, schweißerschutzwand, schweißerschutzwand rot, QUIPO, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwände, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 538,75*
€ 580,73*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,36*
€ 694,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,69*
€ 817,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,36*
€ 759,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.