| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123067 Herst.-Nr.: 8.700.01.370 EAN/GTIN: 4061753050052 |
| |
|
| | |
| Schweißer-Schutzwand, mobil, mit Planenvorhang, dunkelgrün, BxH 3700 x 2100 mm, 3-teilig.
Flexible Abschirmung von Arbeitsplätzen. Spritz-, Funken- und Schweißerschutz nach ISO EN 25980.
Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit 0,4 mm starker Plane.
Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Ausführung Vorhang: | mit Planenvorhang | Materialstärke: | 0.4 mm | Gesamthöhe: | 2100 mm | Gestellfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Gesamtbreite: | 3700 mm | Gestellmaterial: | pulverbeschichtet | Radausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Farbe: | dunkelgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißschutzwand vorhang, schweißerschutzwand, schweissschutzwand t75, 123067 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwände |
| | |
| |