Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher mit Rohrbogen und Dach, Volumen 65 l, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, antiksilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Artikel-Nr.:
     103-122856
Herst.-Nr.:
     18714
EAN/GTIN:
     4030695187140
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach, Volumen 65 l, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, antiksilber.

Mit Aschereinsatz. Abschließbar. Standrahmen und Bodenplatte komplett feuerverzinkt. Anlieferung fertig montiert.

Dach aus Stahlblech in Behälterfarbe. Kopfteil dient als Klemmvorrichtung für die Abfallsäcke. Diebstahlsicher durch zwei Vierkant-Schlösser, Schlüssel inklusive. Einfaches Wechseln der Abfallsäcke.

Auch andere Farben lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1145 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
antik-silber
Volumen Abfallbehälter:
65 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, kombi-ascher silber var, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, VAR, 122856 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Aschbehälter, Ascher, Ascher-Papierkorb-Kombination, Ascher-Papierkorb-Kombinationen, Aschesammler, Außenabfallsammler, Ausstattungen für Raucherzone, Ausstattung für Raucherzone, Behälter für Abfall, Lösungen für Raucherbereich, Lösung für Raucherbereich, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Outdoor-Aschenbecher, Raucherbereich Lösungen, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Zigarettensammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
278
Frei Haus
ab € 366,78*
€ 463,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,52*
€ 464,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,80*
€ 514,19*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 450,62*
€ 568,91*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 436,54*
€ 608,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,59*
€ 551,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,24*
€ 519,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,99*
€ 492,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 93,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.