Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfostenset mit Kette, 6 Pfosten, 15 m Kette, rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Artikel-Nr.:
     103-122832
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     POT 06 KIT RB
EAN/GTIN:
     3321360020260
Suchbegriffe:
VISO
122832 49
Absperrkette
Absperrketten
Absperrpfostenset mit Kette, 6 Pfosten, 15 m Kette, rot / weiß.

Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten oder Planken. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Plankenlänge 1200 mm. Absperrpfostenset bestehend aus: - 6 Absperrpfosten - 15 m Kette - 5 Verbindungsglieder - 5 Einhängehaken

Basis-Sets mit Kette.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Material:
Stahl, lackiert
Produkttyp:
Kettenständersets
Pfostendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
mit Kette
Höhe:
1000 mm
Lieferumfang:
6 Absperrpfosten, 15 m Kette, 5 Verbindungsglieder, 5 Einhängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,72*
€ 939,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,53*
€ 930,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,98*
€ 902,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,88*
€ 868,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,29*
€ 805,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.