Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfostenset mit Kette, 2 Pfosten, 2,5 m Kette, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Artikel-Nr.:
     103-122828
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     POT 01 KIT NJ
EAN/GTIN:
     3321360020291
Suchbegriffe:
VISO
122828 49
Absperrkette
Absperrketten
Absperrpfostenset mit Kette, 2 Pfosten, 2,5 m Kette, gelb / schwarz.

Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten oder Planken. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Plankenlänge 1200 mm. Absperrpfostenset bestehend aus: - 2 Absperrpfosten - 2,5 m Kette - 2 Verbindungsglieder - 2 Einhängehaken

Basis-Sets mit Kette
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Stahl, lackiert
Produkttyp:
Kettenständersets
Pfostendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
mit Kette
Höhe:
1000 mm
Lieferumfang:
2 Absperrpfosten, 2,5 m Kette, 2 Verbindungsglieder, 2 Einhängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.