Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfostenset mit Gitter, 2 Pfosten, 1 Gitter, verzinkt / verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfostenset mit Gitter
Absperrpfostenset mit Gitter
Absperrpfostenset mit Gitter
Artikel-Nr.:
     103-122825
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     GRI-CHKIT
EAN/GTIN:
     3321360006592
Suchbegriffe:
VISO
122825 49
Absperrgitter
Absperrpfosten
Absperrpfostenset mit Gitter, 2 Pfosten, 1 Gitter, verzinkt / verchromt.

Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrgitter
Material:
Stahl
Farbe:
verzinkt, verchromt
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
25.5 kg
Rohrquerschnitt:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,60*
€ 700,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,06*
€ 658,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,87*
€ 605,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.