| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122821 Herst.-Nr.: GRI-BKEXT EAN/GTIN: 3321360020314 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten-Anbauset mit Gitter, 1 Pfosten, 1 Gitter, schwarz.
Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.
Pfosten aus Stahl. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 1 Absperrpfosten - 1 Gitter zum Einhängen Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Absperrgitter | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | lackiert | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 16.5 kg | Rohrquerschnitt: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rund, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, VISO, 122821 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme |
| | |
| |