Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfostenset mit Planken, 2 Pfosten, 2 Planken, rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfostenset mit Planken
Absperrpfostenset mit Planken
Absperrpfostenset mit Planken
Artikel-Nr.:
     103-122819
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     BSA 100 RB KIT
EAN/GTIN:
     3321360010551
Suchbegriffe:
VISO
122819 49
Absperrgitter
Absperrpfosten
Absperrpfostenset mit Planken, 2 Pfosten, 2 Planken, rot / weiß.

Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Planken. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Plankenlänge 1200 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 2 Absperrpfosten - 2 Planken à 1200 mm Länge zum Einhängen

Basis- und Anbau-Sets mit Planken und Schilderhalter (Zubehör).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrgitter
Material:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Oberfläche:
lackiert
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
16.8 kg
Rohrquerschnitt:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.