Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfostenset mit Planken, 2 Pfosten, 2 Planken, Edelstahl / verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfostenset mit Planken
Absperrpfostenset mit Planken
Absperrpfostenset mit Planken
Artikel-Nr.:
     103-122817
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     BAR-CHKIT
EAN/GTIN:
     3321360006615
Suchbegriffe:
VISO
122817 49
Absperrgitter
Absperrpfosten
Absperrpfostenset mit Planken, 2 Pfosten, 2 Planken, Edelstahl / verchromt.

Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Planken. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Plankenlänge 1200 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 2 Absperrpfosten - 2 Planken à 1200 mm Länge zum Einhängen

Basis- und Anbau-Sets mit Planken und Schilderhalter (Zubehör).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrgitter
Material:
Stahl
Farbe:
verchromt, Edelstahl
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
19.2 kg
Rohrquerschnitt:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,68*
€ 660,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,13*
€ 642,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,57*
€ 619,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,82*
€ 572,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.