Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Anbauset mit Planken, 1 Pfosten, 2 Planken, Edelstahl / verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten-Anbauset mit Planken
Absperrpfosten-Anbauset mit Planken
Absperrpfosten-Anbauset mit Planken
Artikel-Nr.:
     103-122816
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     BAR-CHEXT
EAN/GTIN:
     3321360020321
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten-Anbauset mit Planken, 1 Pfosten, 2 Planken, Edelstahl / verchromt.

Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus Stahl. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 1 Absperrpfosten - 2 Planken à 1200 mm Länge zum Einhängen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrgitter
Material:
Stahl, Edelstahl
Farbe:
verchromt, Edelstahl
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
10.2 kg
Rohrquerschnitt:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, VISO, 122816 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,59*
€ 548,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.