Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 82 x 65 x 71 mm, VE 10 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Artikel-Nr.:
     103-122706
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     15016900
EAN/GTIN:
     4009292855516
Suchbegriffe:
122706 49
Ersatzkasten
Ersatzkästen
Klappbehälter
Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 82 x 65 x 71 mm, VE 10 Stk, transparent.
Weitere Informationen:
Länge:
82 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
71 mm
Material:
Styrolux
Farbe:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 41,20*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 41,89*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 39,07*
€ 52,56*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 40,26*
€ 54,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.