Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 101 x 97 x 108 mm, VE 18 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Artikel-Nr.:
     103-122705
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     15015900
EAN/GTIN:
     4009292855615
Suchbegriffe:
122705 49
Ersatzkasten
Ersatzkästen
Klappbehälter
Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 101 x 97 x 108 mm, VE 18 Stk, transparent.
Weitere Informationen:
Länge:
101 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
108 mm
Material:
Styrolux
Farbe:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 81,93*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 82,56*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 99,83*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 81,80*
€ 104,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,93*
€ 97,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,53*
€ 92,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paket
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.