Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-122618
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-100
EAN/GTIN:
     4250912308176
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.

Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegenseite mit Haken zum Einhängen einer Kette.

Zur langfristigen flexiblen Absperrung von Durchgängen oder Gefahrenstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Oberfläche:
reflektierend
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
25 kg
Rohrquerschnitt:
70x70 mm
Länge ausgezogen:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrschere, scherengitter rot/weiß, 122618 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Bauzaun, Bauzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 281,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,14*
€ 281,83*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 263,34*
€ 310,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,57*
€ 316,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,61*
€ 347,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.