Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkorb für Schweres, enge Maschenweite, Außenmaße LxBxH 815 x 565 x 625 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Artikel-Nr.:
     103-122608
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     S010195-Z00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Korb
Stapelkorb
stapelkorb santra
stapel korb
Stapelkorb für Schweres, enge Maschenweite, Außenmaße LxBxH 815 x 565 x 625 mm.

Enge Maschenweite. 4 Seiten geschlossen. Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt.

Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech, verzinkt. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt. T-Boden-Rahmen. 815 x 565 x 525 mm nur mit Griffrahmen lieferbar.

Diese Stapelkörbe erhalten Sie auch pulverbeschichtet (RAL-Standardfarben). Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
815 mm
Außenbreite:
565 mm
Außenhöhe:
625 mm
Innenlänge:
805 mm
Innenbreite:
550 mm
Innenhöhe:
500 mm
Material:
Stahldraht, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Traglast:
100 kg
Stapellast:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: 122608 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkorb, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.