Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Stapelkorb, verzinkt, LxB 830 x 580 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Stapelkorb
Fahrgestell für Stapelkorb
Artikel-Nr.:
     103-122606
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     S010123-Z00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgestell für Stapelkorb
Stapelkorbfahrgestell
fahrgestell für stapelkorb
Fahrgestell für Stapelkorb, verzinkt, LxB 830 x 580 mm.

Aus Winkeleisen, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm, Vollgummireifen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
180 kg
Länge:
830 mm
Breite:
580 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 122606 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.