Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Stapelkorb, himmelblau, LxB 480 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Stapelkorb
Fahrgestell für Stapelkorb
Fahrgestell für Stapelkorb
Artikel-Nr.:
     103-122600
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     S010120-050150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgestell für Stapelkorb
Stapelkorbfahrgestell
fahrgestell für stapelkorb
Fahrgestell für Stapelkorb, himmelblau, LxB 480 x 380 mm.

Aus Winkeleisen, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm, Vollgummireifen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
180 kg
Länge:
480 mm
Breite:
380 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 122600 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.