Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gurtbandkassette Bandauszug max. 3000 mm Kassette schwarz, Band rot / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandkassette
Gurtbandkassette
Artikel-Nr.:
     103-122427
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-536-1044
EAN/GTIN:
     4045806019111
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtbandkassette, Bandauszug max. 3000 mm, Kassette schwarz, Band rot / weiß.

Außenanwendung. Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse. Robuste Gurtkassette mit Fliehkraftbremse. Innenliegende Gurtkassette ohne aufgebaute Kunststoffteile. Wandclip inklusive.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandkassette
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Auszugslänge maximal:
3000 mm
Auszugslänge empfohlen:
2700 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot, gurtkassette, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Absperrungselement, Absperrungselemente, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Gurtpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.