Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Etagenwagen KM338, LxBxH 1200 x 800 x 1800 mm, verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Etagenwagen KM338
Multi-Etagenwagen KM338
Multi-Etagenwagen KM338
Multi-Etagenwagen KM338
Artikel-Nr.:
     103-122371
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM538-3B
EAN/GTIN:
     7350050357702
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Multi-Etagenwagen KM338, LxBxH 1200 x 800 x 1800 mm, verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Fester Griff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Ideal zum Kommissionieren. Praktisch zum Zwischenlagern. Vielseitig einsetzbar.

Inklusive 4 Böden. Böden aus melaminbeschichteten MDF-Platten. Fester Griff in einer Höhe von 1040 mm. Abstand zwischen Plattform und erstem Boden 300 mm. Abstand zwischen den Schienen 300 mm. Räder aus Vollgummi, Rad-Ø x -breite 200 x 50 mm. Tragfähigkeit 100 kg/Boden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Anzahl Etagen:
5 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
100 kg
Bodenplatte:
MDF-Platte, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Kongamek, 122371 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Regalwagen, Regalwägen, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,50*
€ 505,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,02*
€ 505,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,21*
€ 601,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,34*
€ 584,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.