Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122333 Herst.-Nr.: KM4202-K EAN/GTIN: 7350050350512 |
| |
|
| | |
| Einkaufswagen, verzinkt, LxBxH 870 x 530 x 1010 mm, Tragfähigkeit 300 kg.
Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Platzsparend ineinander schiebbar. Vielseitig einsetzbar. Ergonomisch und wendig.
Robuster Stahlrahmen galvanisch verzinkt, zusätzlich mit Klarlack überzogen. Tragfähigkeit der oberen Ladefläche 100 kg. Radausstattung 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen. Ladeflächenabstand 430 mm, Innenabmessungen des Korbes, Länge x Breite x Höhe 700 x 320 x 110 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Länge: | 870 mm | Breite: | 530 mm | Höhe: | 1010 mm | Produkttyp: | Einkaufswagen | Tragfähigkeit: | 300 kg | Gestellmaterial: | Stahl, galvanisch verzinkt | Gestellfarbe: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, konga einkaufswagen, Kongamek, 122333 49, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Mehrzweckwagen, Mehrzweckwägen, Plattformwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,06* | € 211,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,61* | € 229,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,60* | € 239,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,104* | € 252,674* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,03* | € 256,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|