Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchsbaumpyramide Kunststofftopf Höhe 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsbaumpyramide
Buchsbaumpyramide
Artikel-Nr.:
     103-122102
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     184712-50
EAN/GTIN:
     4003529801390
Suchbegriffe:
Künstlicher Buchsbaum
künstlicher buchsbaum
Buchsbaumpyramide, Kunststofftopf, Höhe 1500 mm.

Die künstliche Buchsbaumpyramide im weißen Kunststofftopf wirkt besonders hübsch im Foyer Ihres Unternehmens. Egal ob direkt an der Eingangstür, am Empfang oder zur Abschirmung des Wartebereiches - diese Kunstpflanze ist für viele Zwecke einsetzbar. Die detailreich gearbeiteten Blätter und der dunkle Stamm runden das harmonische Erscheinungsbild perfekt ab. In verschiedenen Größen lieferbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
300 mm
Behälterfarbe:
weiß
Behältnis:
Kunststofftopf
Gesamthöhe:
1500 mm
Kategorie:
Palmen / Zierpflanzen
Weitere Suchbegriffe: Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanze, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.