Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weeping Ficus mit Naturstamm Höhe 1800 mm 1368 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weeping Ficus mit Naturstamm
Weeping Ficus mit Naturstamm
Artikel-Nr.:
     103-122027
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     422005-94
EAN/GTIN:
     4003529799536
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze ficus
Weeping Ficus mit Naturstamm, Höhe 1800 mm, 1368 Blätter.

Ist der echt? Diese Frage werden Sie bei diesem Ficus bestimmt öfters hören, denn mit seinen saftigen, grünen Blättern (1368 Stück) und dem Naturstamm wirkt er fast zu echt, um wahr zu sein. Holen Sie sich die beliebte Kunstpflanze jetzt an Ihren Arbeitsplatz!
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
300 mm
Behälterfarbe:
weiß
Behältnis:
Kunststofftopf
Gesamthöhe:
1800 mm
Kategorie:
Palmen / Zierpflanzen
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.