Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet, BxT 1800 x 800 mm, Winkelansatz rechts (Breite 1000 mm), Platte Dekor Ahorn, Gestell alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet
Schreibtisch, verkettet
Artikel-Nr.:
     103-121519
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777074BA
EAN/GTIN:
     4250633339015
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, verkettet, BxT 1800 x 800 mm, Winkelansatz rechts (Breite 1000 mm), Platte Dekor Ahorn, Gestell alusilber.

Eleganter Schreibtisch im hochwertigen Design mit 90°-Winkelansatz und Teleskopmechanik. Details: manuelle Höhenverstellung per Inbusschlüssel (Teleskoprohr inkl. Skala). Der Grundtisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (beidseitig abklappbar). Die 25 mm dicken Tischplatten sind melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer. Maße Grundtisch (C-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm. Maße Winkelansatztisch (T-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1000 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
Kunststoffschichtstoff
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, büroschreibtisch 200x80 ahorn, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, mauser, 121519 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, höhenverstellbar, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,97*
€ 1.376,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,35*
€ 1.361,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,80*
€ 1.294,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,81*
€ 1.250,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.