Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet, BxT 1600 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1200 mm), Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet
Schreibtisch, verkettet
Artikel-Nr.:
     103-121518
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777073BC
EAN/GTIN:
     4250633339008
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, verkettet, BxT 1600 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1200 mm), Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.

Eleganter Schreibtisch im hochwertigen Design mit 90°-Winkelansatz und Teleskopmechanik. Details: manuelle Höhenverstellung per Inbusschlüssel (Teleskoprohr inkl. Skala). Der Grundtisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (beidseitig abklappbar). Die 25 mm dicken Tischplatten sind melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer. Maße Grundtisch (C-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1600 x 800 mm. Maße Winkelansatztisch (T-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1200 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Kunststoffschichtstoff
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, mauser, 121518 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, höhenverstellbar, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,97*
€ 1.376,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,02*
€ 1.373,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,64*
€ 1.308,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,21*
€ 1.261,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.