Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Laptop-Trolley, Laptopfach gepolstert, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Business-Laptop-Trolley
Business-Laptop-Trolley
Business-Laptop-Trolley
Artikel-Nr.:
     103-120195
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46116
EAN/GTIN:
     4021068461165
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Business-Laptop-Trolley, Laptopfach gepolstert, schwarz.

Vier 360°-Leichtlauf-Rollen, arretierbares Teleskoptrolleysystem, Fächerfach mit drei Unterteilungen im A4-Format, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (für 15 Zoll), Organizerteil inkl. zwei Einschubfächern und drei Schreibgeräteschlaufen, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite, Trolleyband. Innenmaße Laptopfach: ca. 400 x 290 x 50 mm. Trolleyhöhe (ausgezogen): ca. 1020 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Außenlänge:
425 mm
Außenbreite:
215 mm
Außenhöhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, 120195 49, Businesskoffer, Koffer, Kunststoff-Koffer, Transportkoffer, Trolleys, Universalkoffer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 66,68*
€ 82,86*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,45*
€ 88,13*
€ 5,50*
ab € 76,31*
€ 97,13*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 97,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 109,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5171
ab € 97,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.