Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem, Metallpfosten, Höhe 968 mm, schwarz, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Personenleitsystem
Personenleitsystem
Personenleitsystem
Personenleitsystem
Artikel-Nr.:
     103-119996
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     03-119996-PX024
EAN/GTIN:
     4260563721415
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem, Metallpfosten, Höhe 968 mm, schwarz, VE 2 Stk.

Besucherströme führen, Flächen abgrenzen, Räume sperren. Die Gurte der Pfosten sind untereinander und zusätzlich mit der Wandkassette kombinierbar. Durch das Gurtbandbremssystem werden die Gurte sanft eingezogen und somit die Abnutzung der Bänder vermindert und die Lebensdauer erhöht. Eine Arretierung verhindert eine versehentliche Lösung des Gurtbandes.

Schwerer Gussfuß Farbe schwarz, Pfostenhöhe 968 mm. Gurtband schwarz. Auszug max. 2300 mm, empfohlen 2000 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Pfosten-Personenleitsysteme
Gurtbandfarbe:
schwarz
Auszugslänge maximal:
2300 mm
Auszugslänge empfohlen:
2000 mm
Fußfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
345 mm
Gesamthöhe:
968 mm
Fußmaterial:
Eisenguss
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, gurtabsperrpfosten, 119996 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Sperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 107,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,50*
€ 318,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 263,59*
€ 313,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,82*
€ 296,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,64*
€ 288,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 215,14*
€ 256,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.