Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollhocker aus stabilem Stahlblech ,Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker aus stabilem Stahlblech
Rollhocker aus stabilem Stahlblech
Rollhocker aus stabilem Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-119988
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     119988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm, blau.

Aus stabilem Stahlblech. Tragfähigkeit 150 kg. Trittstufen mit rutschsicherem Belag. Stahlblech, pulverbeschichtet.

Höhe belastet 420 mm, unbelastet 430 mm. Durchmesser oben 290 mm, unten 435 mm.
Weitere Informationen:
Höhe belastet:
420 mm
Höhe unbelastet:
430 mm
Durchmesser oben:
290 mm
Durchmesser unten:
435 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuss blau, elefantenfuß, rollhocker stahl, office akktiv, Elefantenfüße, Elefantenfus, Leiter und Tritt, Leitern und Tritte, Rolltritte, Sitzhocker, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Tritte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.