Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetische Infotasche DIN A3, BxH 312 x 435 mm Rahmen orange, VE 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetische Infotasche
Magnetische Infotasche
Magnetische Infotasche
Artikel-Nr.:
     103-119905
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     119905
EAN/GTIN:
     4061753042309
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a3
magnet-rahmen
Magnetische Infotasche, DIN A3, BxH 312 x 435 mm, Rahmen orange, VE 30 Stk.

Präsentieren Sie Informationen auffällig und übersichtlich. Im Hoch- und Querformat nutzbar. Antireflektierende Frontfolie. Extrastarke Haftkraft. Rundum geschlossen. UV-beständig, leicht zu reinigen.

Die Taschen haften auf allen eisenhaltigen Flächen und machen jedes Whiteboard schnell zu einer übersichtlichen Informationstafel. Dauerhaft biegsame Folie mit kratzfestem Rahmendruck. Fülltiefe 3 mm. Rundum mit Magneten geschlossen. Ihre Informationen sind stets vor Verschmutzung geschützt.

Blitzschneller Blattwechsel Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig. So bleibt die Infotasche immer an derselben Position, ein Zurechtrücken ist nicht erforderlich. Kein Schmutz auf Ihren Vorlagen Die Infotaschen sind mit extra starken Haftmagneten rundum geschlossen. Fülltiefe 3 mm.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch
Rahmenfarbe:
orange
Material:
Folie
Gesamthöhe:
435 mm
Gesamtbreite:
312 mm
Anzahl Klarsichttafeln:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen orange, office akktiv, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Fototasche, Fototaschen, Infotasche, magnetisch, Infotaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnetische Fototasche, Magnetische Fototaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Magnettasche, Magnettaschen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,60*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 7,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 244,85*
€ 291,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,49*
€ 274,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,60*
€ 252,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.