Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Korb-Sortierablage Wandmodell, einreihig mit 5 Körben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldraht-Korb-Sortierablage
Stahldraht-Korb-Sortierablage
Stahldraht-Korb-Sortierablage
Artikel-Nr.:
     103-119898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119898
EAN/GTIN:
     4260563720142
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Stahldraht-Korb-Sortierablage, Wandmodell, einreihig, mit 5 Körben.

Stabile Stahldraht-Ausführung.

Die Körbe lassen sich leicht aus- und einhängen. Jeder Korb mit auswechselbarem Blanko-Beschriftungsschild. Mit Befestigungsmaterial. Korbabmessungen HxBxT 60 x 270 x 340 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
520 mm
Gesamtbreite:
270 mm
Gesamttiefe:
360 mm
Material:
Stahldraht, verchromt
Anzahl Körbe:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, Ablage, Ablagen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagekorb, Ablagekörbe, Ablagesystem, Ablagesysteme, Behälter, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drahtablage, Drahtablagen, Drahtkorb, Drahtkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Korb, Körbe, Korb zur Postsortierung, Körbe zur Postsortierung, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.