Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahldraht-Korb-Sortierablage Tischmodell mit 3 Körben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldraht-Korb-Sortierablage Tischmodell mit 3 Körben
Artikel-Nr.:
     103-119896
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     21-119896-PX048
EAN/GTIN:
     4260563720173
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Stahldraht-Korb-Sortierablage, Tischmodell, mit 3 Körben.

Stabile Stahldraht-Ausführung.

Die Körbe lassen sich leicht aus- und einhängen. Jeder Korb mit auswechselbarem Blanko-Beschriftungsschild. Korbabmessungen HxBxT 60 x 270 x 340 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
340 mm
Gesamthöhe:
255 mm
Material:
Stahldraht, verchromt
Gesamtbreite:
290 mm
Anzahl Körbe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: 3-fach sortierstation, Ablage, Ablagen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagekorb, Ablagekörbe, Ablagesystem, Ablagesysteme, Behälter, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drahtablage, Drahtablagen, Drahtkorb, Drahtkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Korb, Körbe, Korb zur Postsortierung, Körbe zur Postsortierung, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen, Wandsortieranlagen
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 67,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.