Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette, mit Klappe an 1 Frontwand, Nutzhöhe 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Artikel-Nr.:
     103-119786
Hersteller:
     WARMET
Herst.-Nr.:
     01800-030
EAN/GTIN:
     5902429036712
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette, mit Klappe an 1 Frontwand, Nutzhöhe 850 mm.

Für EUR-Tauschpaletten im Format 1200 x 800 mm. 4fach stapelbar. Diagonal klappbar durch Scharniere.

Aus punktgeschweißtem Stahldrahtgitter, Maschenweite 120 x 60 mm. 2 Halterungen zur Sicherung des Rahmens auf der Palette. Verzinkt-chromatiert.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlgitter
Für Palettengröße:
1200x800 mm
Nutzhöhe:
850 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
mit Klappe an 1 Frontwand
Traglast:
800 kg
Auflast:
2400 kg
Oberfläche:
verzinkt-chromatiert
Farbe:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsetzrahmen palette gitter, aufsatzrahmen palette, 119786 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Paletten, Faltbox, Faltboxen, Gitteraufsatzrahmen, Palettenaufsätze, Stapelgestell, Stapelgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WARMET
01800-060
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.