Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapel-Klemmbügel, Bügelbreite 800 mm, 1 Paar, Nutzhöhe 800 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stapel-Klemmbügel
Stapel-Klemmbügel
Stapel-Klemmbügel
Artikel-Nr.:
     103-119777
Hersteller:
     WARMET
Herst.-Nr.:
     01800-280
EAN/GTIN:
     5902429006913
Suchbegriffe:
Paletten Klemmbügel
Paletten Stapelbügel
paletten klemmbügel
Stapel-Klemmbügel, Bügelbreite 800 mm, 1 Paar, Nutzhöhe 800 mm.

Für Vierweg-Holzpaletten. Stabile Blech-Schuhe umfassen je 2 Ecken der Palette. Je 1 Spannhebel klemmt die Bügel fest, Sicherung durch Schlaufe und Mittelstrebe.

Lieferumfang ein Bügelpaar ohne Palette und Kette. Kette bitte extra bestellen.

Sonderausführungen in anderen RAL-Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Nutzhöhe:
800 mm
Bügelbreite:
800 mm
Ausführung Stapelbügel:
mit Fangecken, mit Mittelstreben
Traglast:
1000 kg
Auflast:
2000 kg
Material:
Stahlrohr, nasslackiert
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Produkttyp:
Palettenaufsätze
Weitere Suchbegriffe: 119777 49, Ansteckbügel für Paletten, Kette, Ketten, Klemmbügel für Paletten, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Palettenstapelbügel, Stapelbügel für Paletten, Stapelgestell, Stapelgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,58*
€ 181,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,32*
€ 180,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,65*
€ 169,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,36*
€ 162,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,66*
€ 144,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.