Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladen-Box HxBxT 292 x 280 x 356 mm, grau 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Artikel-Nr.:
     103-119774
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     119774
EAN/GTIN:
     4005546701943
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ordnungs-Boxen
Ordnungsbox
Schubladenbox
Schubladen-Box, HxBxT 292 x 280 x 356 mm, grau, 7 Schubladen.

Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufbewahren. Schubladen mit feinen Farbkonturen als Organisations- und Orientierungshilfe. Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich. Anspruchsvolle Optik mit funktionalen Aspekten.

Innovative Schubladen-Boxen in sehr hochwertiger Kunststoffqualität (ABS). Schubladen für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Einfach zu wechselnde Einsteck-Etiketten, per A4-Drucker beschriftbar. Gehäuse und Fronten in Grau. Schubladen mit feinen Farbkonturen als Organisations- und Orientierungshilfe. Außenmaße HxBxT 292 x 280 x 356 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
292 mm
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamttiefe:
356 mm
Für Papierformat:
A4 / C4 / Folio / Letter
Material:
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Weitere Suchbegriffe: ablagebox grau, ablagebox, ablagebox durable, DURABLE, Ablage, Ablagen, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesystem, Ablagesysteme, Box, Boxen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Tischablagebox, Tischablageboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.