Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladen-Box HxBxT 292 x 280 x 356 mm, grau 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Artikel-Nr.:
     103-119772
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7605-27
EAN/GTIN:
     4005546701608
Suchbegriffe:
Ablagebox
ABS-Gehäuse
Ordnungs-Boxen
Ordnungsbox
Schubladen-Box, HxBxT 292 x 280 x 356 mm, grau, 5 Schubladen.

Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufbewahren. Schubladen mit feinen Farbkonturen als Organisations- und Orientierungshilfe. Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich. Anspruchsvolle Optik mit funktionalen Aspekten.

Innovative Schubladen-Boxen in sehr hochwertiger Kunststoffqualität (ABS). Schubladen für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Einfach zu wechselnde Einsteck-Etiketten, per A4-Drucker beschriftbar. Gehäuse und Fronten in Grau. Schubladen mit feinen Farbkonturen als Organisations- und Orientierungshilfe. Außenmaße HxBxT 292 x 280 x 356 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
292 mm
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamttiefe:
356 mm
Für Papierformat:
A4 / C4 / Folio / Letter
Material:
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Schubladenbox, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagebox 5 schübe, ablagebox, ablagebox grau, DURABLE, Ablage, Ablagen, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Boxen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Home office, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 43,09*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,88*
€ 43,10*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 40,99*
€ 43,13*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 41,88*
€ 43,31*
Lager 103
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
761312
ab € 8,25*
Zubehör
Durable
770557
ab € 3,39*
Zubehör
Durable
770212
ab € 5,09*
Zubehör
Durable
770209
ab € 7,44*
Zubehör
Durable
770203
ab € 9,26*
Zubehör
Durable
761412
ab € 5,49*
Zubehör
Durable
761112
ab € 9,46*
Zubehör
Durable
761212
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.