Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SYDNEY™ Wegweiser ,DIN A4 hoch, HxB 297 x 233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYDNEY™ Wegweiser
SYDNEY™ Wegweiser
SYDNEY™ Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-118662
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i9604s
EAN/GTIN:
     4060081700448
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
SYDNEY™ Wegweiser, DIN A4 hoch, HxB 297 x 233 mm, Beschriftungsfläche, HxB 297 x 200 mm.

Schwebende Optik.

Mit entspiegelter Abdeckhaube und Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Breite:
233 mm
Höhe:
297 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Format:
DIN A4 hoch
Rahmenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 57,88*
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 64,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.