Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SYDNEY™ Wegweiser ,DIN A3 hoch, HxB 420 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYDNEY™ Wegweiser
SYDNEY™ Wegweiser
SYDNEY™ Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-118661
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i9603s
EAN/GTIN:
     4060081700431
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
etagenwegweiser moedel
SYDNEY™ Wegweiser, DIN A3 hoch, HxB 420 x 320 mm, Beschriftungsfläche, HxB 420 x 287 mm.

Schwebende Optik.

Mit entspiegelter Abdeckhaube und Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
420 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Format:
DIN A3 hoch
Rahmenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: wegweiser, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 101,35*
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 113,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.