Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SYDNEY™ Türschild HxB 148 x 167 mm Beschriftungsfläche, HxB 148 x 134 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYDNEY™ Türschild
SYDNEY™ Türschild
SYDNEY™ Türschild
Artikel-Nr.:
     103-118660
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i9600s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
SYDNEY™ Türschild, HxB 148 x 167 mm, Beschriftungsfläche, HxB 148 x 134 mm.

Schwebende Optik.

Abdeckhaube entspiegelt. Aluminium silber eloxiert. Beschriftungsfläche, HxB 148 x 134 mm. Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel).
Weitere Informationen:
Breite:
167 mm
Höhe:
148 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Rahmenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel türbeschilderung, raumbeschilderung, türschild sydney, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 23,84*
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 27,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.