Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papiereinlage für Türschild MINI™ HxB 93 x 150 mm weiß, VE 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papiereinlage für Türschild
Papiereinlage für Türschild
Artikel-Nr.:
     103-118645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
einsteckschilder türschild a4
einsteckschilder türschild
Papiereinlage für Türschild, MINI™ HxB 93 x 150 mm, weiß, VE 10 Stk.

Blanko zum Selbstbeschriften. Vorperforierte Papiereinlage auf DIN-A4-Bogen. Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet. Weiß, 110 g/m².

Verpackungseinheit 10 Blätter.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
93 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.