Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papiereinlage, 110 g DIN A3, HxB 421,5 x 296,5 mm, VE 5 Stk weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papiereinlage, 110 g
Papiereinlage, 110 g
Artikel-Nr.:
     103-118644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
einsteckschilder türschild
Papiereinlage, 110 g, DIN A3, HxB 421,5 x 296,5 mm, VE 5 Stk, weiß.

Blanko zum Selbstbeschriften. Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet. 110 g/m².

Verpackungseinheit 5 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
296.5 mm
Höhe:
421.5 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.