Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiereinlage, 110 g, DIN A4, HxB 297 x 210 mm, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papiereinlage, 110 g
Papiereinlage, 110 g
Artikel-Nr.:
     103-118640
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i297x210P10
EAN/GTIN:
     4060081702039
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
einsteckschilder türschild a4
Papiereinlage, 110 g, DIN A4, HxB 297 x 210 mm, VE 10 Stk, weiß.

Blanko zum Selbstbeschriften. Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet. 110 g/m².

Verpackungseinheit 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: einsteckschilder türschild, 118640 49, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
pro Satz
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 13,63*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 17,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.