Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papiereinlage, 110 g DIN A4, HxB 296,5 x 209,3 mm, VE 10 Stk weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papiereinlage, 110 g
Papiereinlage, 110 g
Artikel-Nr.:
     103-118639
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i2965x2093P10
EAN/GTIN:
     4060081700493
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
einsteckschilder türschild a4
einsteckschilder türschild
Papiereinlage, 110 g, DIN A4, HxB 296,5 x 209,3 mm, VE 10 Stk, weiß.

Blanko zum Selbstbeschriften. Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet. 110 g/m².

Verpackungseinheit 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
209.3 mm
Höhe:
296.5 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 11,40*
€ 14,21*
Lager 103
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 15,33*
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 15,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
I1475X1025P10
ab € 5,15*
Ähnlich
Moedel
I4195X2965P5
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.