Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MONACO™ Wegweiser DIN A4, HxB 297 x 210 mm Gewicht 1,78 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONACO™ Wegweiser
MONACO™ Wegweiser
MONACO™ Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-118622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
MONACO™ Wegweiser, DIN A4, HxB 297 x 210 mm, Gewicht 1,78 kg.

Wegweiser im Hoch- oder Querformat - bestehend aus: - 2 x ESG-Scheibe (Glasstärke jeweils 4 mm) ohne Bohrungen - 2 x Wandadapter aus Aluminium, silber satiniert - Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) ESG-Scheibe HxB 297 x 210 mm. Wandadapter BxTxH 120 x 25 x 25 mm.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Format:
DIN A4
Glasstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.